※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
E/C 4つポケットジャンパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26731845
品番
M5603-UE-LL
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
トラスコ品番
797-7662
種別
ジャンパー
質量(g)
512
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
アズワン品番
65-1237-35
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。