※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E/C 4つポケットジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26731933 品番 M5600-UE-S
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。

ベージュ サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番797-7263 種別ジャンパー 質量(g)500 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 アズワン品番65-1237-18
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする