※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
E/C スラックス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26732003
品番
M5608-SITA-73
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
トラスコ品番
797-7751
質量(g)
455
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
73
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別
スラックス
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。