※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E/C スラックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26732152 品番 M5601-SITA-76
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。

グレー 混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル トラスコ品番797-7344 質量(g)460 股下(cm)78 腰廻り(cm)76 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別スラックス アズワン品番65-1255-65
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26732064
2020-01-22
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

生地は厚手でいいけど、硬いです。
クーポンが利用出来ず、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする