※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコ帯電防止 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26732545 品番 PS212-UE-LL
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。
左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。
帯電防止作業服JIS適合品

サックス サイズLL 混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65) 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番797-8341 種別長袖ポロシャツ 質量(g)310 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 アズワン品番65-1283-19 袖丈長袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする