※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコ帯電防止 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26732554 品番 PS212-UE-M
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。
左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。
帯電防止作業服JIS適合品

サックス サイズM 混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65) 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番797-8359 種別長袖ポロシャツ 質量(g)290 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 アズワン品番65-1283-17 袖丈長袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする