※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の バッグ・キャップ
ミドリ安全の キャップ
ミドリ安全の 作業帽
キャップ 2トーンカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26733148
品番
TC21-L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ファッション性を高める2トーンカラーです。
後ろアジャスター付です。
色
シルバーグレー/チャコール
サイズ
L
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
トラスコ品番
797-9118
質量(g)
103
混率(%)
ポリエステル80、綿20
頭囲(cm)
56〜59
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。