※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 帯電防止男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズ5L 注文コード26733473 品番VE146-UE-5L
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はマジックテープ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。
男女兼用のモデルです。
VE50シリーズとのコーディネートが可能です。
帯電防止作業服JIS適合品

グリーン サイズ5L 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番798-0469 種別ブルゾン 質量(g)700 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 アズワン品番65-1233-47
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする