VE143-UE-3L ベルデクセル 帯電防止男女ペアブルゾン ミドリ安全 26733857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル 帯電防止男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ロイヤルブルーサイズ3L注文コード26733857品番VE143-UE-3L
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はマジックテープ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。
男女兼用のモデルです。
VE50シリーズとのコーディネートが可能です。
帯電防止作業服JIS適合品

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
ロイヤルブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイルトラスコ品番798-0361種別ブルゾン質量(g)650胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする