※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
ベルデクセルPlantex ストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26734076
品番
VE487C-SITA-4L
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル
ウエスト(cm)
95〜105
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
トラスコ品番
798-1431
種別
カーゴパンツ
質量(g)
650
股下(cm)
80
アズワン品番
65-1250-09
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。