※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
ベルデクセルPlantex ストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトブルー
サイズ
M
注文コード
26734146
品番
VE483C-SITA-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品
色
ライトブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル
ウエスト(cm)
75〜80
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
トラスコ品番
798-1121
種別
カーゴパンツ
質量(g)
610
股下(cm)
80
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。