※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセルPlantex ストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26734356 品番 VE481-SITA-3L
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品

シルバーグレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル ウエスト(cm)90〜95 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番798-0931 種別パンツ 質量(g)585 股下(cm)80 アズワン品番65-1249-58
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする