※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセルPlantex ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26734898 品番 VES2491-UE-5L
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
動きやすいストレッチ素材を採用しました。
右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めました。
帯電防止作業服JIS適合品

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチサマーツイル(薄地) 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番798-1651 種別長袖シャツ 質量(g)450 胸囲(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)84 アズワン品番65-1282-36 袖丈長袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする