※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L561-SITA-7 女子スラックス ミドリ安全 26735108 L561-SITA-7 女子スラックス ミドリ安全 26735108

女子スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26735108 品番 L561-SITA-7
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シルバーグレー サイズ7 混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル ウエスト(cm)55〜60 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様女子スラックス トラスコ品番794-6287 種別スラックス 質量(g)400 股下(cm)75 アズワン品番65-1267-69
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする