トライメイト
USB充電器 PD対応 18W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26735469
品番
TR-SCH1A1C18WPO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
用途
タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。
寸法(mm)
40×40×46
色
ホワイト
質量(g)
40
出力
Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまで
コネクタ形状
type-C メス×1 / USB-A メス×1
入力
AC100V-240V 50/60Hz
USBポート数
Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
注意
※充電時には接続機器の専用ケーブルが必要です。