延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源コード(m)2 注文コード26735584 品番TR-S4TS02W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源コードなど4種類から選べます 他の種類を見る

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります

用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 質量(g)240 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 電源コード(m)2 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
注意
※1500w以下で使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26735584 TR-S4TS02W 26602179 SKー4TS02W 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする