延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26735600 品番 TR-S4TS03W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります

用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 質量(g)310 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 電源コード(m)3 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
注意
※1500w以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする