延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26735645 品番 TR-S3S02W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。

質量(g)300 電源コード(m)2 用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)51×180×32 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 コンセント形状2P 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード プラグ形状スイング 雷ガードあり
注意
※1500w以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする