※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE382-SITA-LL 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735722 VE382-SITA-LL 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735722 VE382-SITA-LL 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735722 VE382-SITA-LL 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735722

男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26735722 品番 VE382-SITA-LL
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

着用者の股下に合わせて裾上げができる4段階の調節ホックの付いたアジャスト機能付です。(意匠登録済)
女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)

カーキ サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル ウエスト(cm)85〜90 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番794-9723 種別パンツ 質量(g)560 股下(cm)82 アズワン品番65-1248-84
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする