木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26735740 品番TR-SSK-6S02WD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。

寸法(mm)55×300×25 木目 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)400 極数AC2極 スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数6 電源コード(m)2 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード
注意
※1500w以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする