3ポートUSBハブ3.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26735785 品番 TR-UBP002-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。

用途USBポートの増設に 付属品ストラップ 寸法(mm)17×55×25 ブラック 質量(g)16 ポート数3 USBポート数3 オス形状USB TYPE-A3.0 メス形状USB3.0×1 USB2.0×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする