トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの USBハブ
3ポートUSBハブ3.0
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26735794
品番
TR-UBP002-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。
用途
USBポートの増設に
付属品
ストラップ
寸法(mm)
17×55×25
色
ホワイト
質量(g)
16
ポート数
3
USBポート数
3
オス形状
USB TYPE-A3.0
メス形状
USB3.0×1 USB2.0×2