トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの USBハブ
3ポートUSBハブ2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26735810
品番
TR-UBP003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。
用途
USBポートの増設に
付属品
ストラップ
寸法(mm)
17×55×25
色
ブラック
質量(g)
16
ポート数
3
オス形状
USB TYPE-A2.0
メス形状
USB2.0×3