TR-SRF-SV スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載 トライメイト 26735889 TR-SRF-SV スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載 トライメイト 26735889 TR-SRF-SV スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載 トライメイト 26735889

スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26735889 品番TR-SRF-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。
熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。
可動式の為、様々スマホに取付が可能です。

用途スマートフォンの冷却に 付属品USB Type-Cケーブル 材質プラスチック、アルミニウム 寸法(mm)50×35×80 シルバー 質量(g)60 接続USB 接続 電源タイプUSB駆動式 インターフェイスUSB Type-C 適合寸法(mm)横幅約60〜80の機種
注意
※充電式ではないのでUSBから給電できる器機に繋いでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする