※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
綿4つポケットジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26735905
品番
M2306-UE-LL
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
綿100、ツイル
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
トラスコ品番
797-6151
種別
ジャンパー
質量(g)
600
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
アズワン品番
65-1231-34
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。