※色見本

タミヤカラー エナメル塗料(光沢)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10mL×6本) 注文コード26735934 品番ITEM 80005
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある緑★合成樹脂塗料。

用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) グリーン 主な用途木、プラスチック 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする