※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿4つポケットジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26736115 品番 M2300-UE-LL
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。

ブロンズ サイズLL 混率(%)綿100、ツイル 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番797-5732 種別ジャンパー 質量(g)600 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 アズワン品番65-1231-20
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする