※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿スラックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26736212 品番 M2306-SITA-76
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。

アースグリーン 混率(%)綿100、ツイル トラスコ品番797-6046 質量(g)450 股下(cm)78 腰廻り(cm)76 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別スラックス アズワン品番65-1246-64
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26736675
2020-01-11
用途:
設備管理作業時
サービス業

綿100%なので、生地が硬い。
洗うと縮むかもしれないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする