ITEM 80361 タミヤカラー エナメル塗料(つや消し) TAMIYA(タミヤ) 26736634

※色見本

タミヤカラー エナメル塗料(つや消し)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10mL×6本)
注文コード
26736634
品番
ITEM 80361
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★イギリス・ソ連戦車に★合成樹脂塗料。

用途
プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)
色
ダークグリーン
主成分
合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤
主な用途
木、プラスチック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.06L
特性
つや消
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする