保護めがね (ハードコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26736718 品番MP-781
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。

仕様【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番819-9550 質量(g)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする