ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 2眼型 メガネ
保護めがね ブルーミラー(ハードコート)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26736736
品番
MP-783
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様
【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
819-9552
質量(g)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×150×45