※着用例
ミドリ安全
アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(cm)
15
10
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
26736754
品番
YELLOWGUARD-SP-15
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます。
用途
金属加工、ガラス加工、自動車関連、機械組立、廃棄物処理、運輸・物流業など
色
イエロー
材質
アラミド繊維他
トラスコ品番
819-2613
厚さ(mm)
3
質量(g)
460
幅(cm)
7.5
長さ(cm)
15
ゲージ数
7ゲージ編
耐切創性
4
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。