YELLOWGUARD-SP-20 アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双) ミドリ安全 26736763

※着用例

YELLOWGUARD-SP-20 アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双) ミドリ安全 26736763
YELLOWGUARD-SP-20 アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双) ミドリ安全 26736763

アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)20
内容量1セット(10双)注文コード26736763品番YELLOWGUARD-SP-20
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます。

用途金属加工、ガラス加工、自動車関連、機械組立、廃棄物処理、運輸・物流業などイエロー材質アラミド繊維他トラスコ品番819-2614厚さ(mm)3質量(g)600幅(cm)7.5長さ(cm)20ゲージ数7ゲージ編耐切創性4
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする