※色見本
TAMIYA(タミヤ)
TAMIYA(タミヤ)の ホビー用塗料
TAMIYA(タミヤ)の 工作用
アクリルミニ(光沢)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10mL×6本)
注文コード
26736790
品番
ITEM 81506
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある橙色。合成樹脂塗料。
用途
プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色
オレンジ
主成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水
主な用途
金属、ガラス
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
水溶性