※色見本

アクリルミニ(光沢)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10mL×6本) 注文コード26736808 品番ITEM 81508
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。明るいつやあり黄色。合成樹脂塗料。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 レモンイエロー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つやあり 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする