DS-551-HALFFACE メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全 26736858 DS-551-HALFFACE メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全 26736858 DS-551-HALFFACE メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全 26736858

メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 26736858 品番 DS-551-HALFFACE
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。
簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。
長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。
フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。

仕様アルコール消毒対応 材質トリアセチルセルロース 寸法(幅W×高さH)(mm)248×124 タイプハーフ 用途院内での感染対策 トラスコ品番819-9516 質量(g)80 レンズ色クリア 厚さ(μm)130 商品タイプ交換シールドのみ
注意
※画像は別売りの本体に装着したものです。
※本体(フレーム)は別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26736867
2023-08-15
用途:
病院
医療・福祉・介護関連業

着脱しやすく曇りにくいです。
気軽に交換したいので、価格がもう少し安いと助かります。

対象商品:
26736867
2022-01-14
用途:
歯科診療にて使用
医療・福祉・介護関連業

曇り難く、湾曲による歪も殆どなく、とても使いやすいです。何といっても交換のしやすさが抜群。さすがは一流ブランドです。

対象商品:
26736858
2022-10-17
用途:
感染対策
医療・福祉・介護関連業

強度があり交換も簡単、頻繁に交換が必要なため、もう少し価格を抑えてもらえるとありがたいです。

2022-09-11
用途:
客対応時
その他業種

メガネタイプだと、シートの角度調整が出来ないので、みづらい時ぐあるのですが、この商品の本体は角度を変えれるので使いやすいです。ただ、シートが柔らかいので、すぐに亀裂が入ってしまうので交換が必要になります。ですので、星は1つマイナスで。

対象商品:
26736867
2021-02-27
用途:
溶接試験の立会時
教育・研究機関

上下左右の確認、曇りも暑苦しさもなく、扱いが良さそう

対象商品:
26736858
2020-02-25
用途:
医療関係に使用しています
医療・福祉・介護関連業

組み立てしやすく、軽くて装着しての違和感もなく使いやすいです。

フルファイスのシールドも使ってみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする