ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の シールド(防災面)
ミドリ安全の かぶり型
特殊金網面(かぶり型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26736876
品番
MB-76
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
直接かぶるタイプの防災面です。(後頭部はゴムバンド式)
ガラス・ビンなどの取扱時に、破片の飛来から顔を保護します。
仕様
フクリーン巻
トラスコ品番
819-9533
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×330
表面処理
黒色金網焼付塗装
メッシュ
16メッシュ
材質(フレーム)
メタル