※色見本

アクリルミニ(光沢)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10mL×6本) 注文コード26736930 品番ITEM 81520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タミヤカラーアクリル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。

用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり 溶剤 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする