※色見本

アクリルミニ(光沢)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10mL×6本) 注文コード26736948 品番ITEM 81522
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透明なつや出しに。アクリルカラー用つや出し剤

用途つや出し用 クリヤー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや出し 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする