ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26737506
品番
BX-331K
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
11.8
トラスコ品番
851-3576
定格電圧(V)
100
特性
アース付