ブレーカー付延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26737515 品番 BFX-013K
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。

イエロー コンセント形状2P 15A 125V(アース付) コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)0.7 質量(kg)0.65 用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ トラスコ品番851-3804 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする