ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26737576
品番
HM-104QK
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
10
特性
アース付
使用場所
屋内
用途
屋内用
トラスコ品番
851-3783
質量(kg)
2.09
コンセント個数
4ツ口
アズワン品番
64-4652-88