※色見本

タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10mL×6本) 注文コード 26737578 品番 ITEM 81772
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。90式戦車や74式戦車など、陸上自衛隊車輛の2色迷彩に便利です。10mL入り。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 茶色(陸上自衛隊) 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途金属、ガラス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする