※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
防雨型2P延長コード5m レモンイエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26737603
品番
FX-053-Y
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
特性
防雨
使用場所
屋外
トラスコ品番
851-3778
質量(kg)
1.02
色
イエロー
コード長さ(m)
5