コードマック2 単相100V 10m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26737655 品番CDS2-101Q
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。
防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。

電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 用途天井、壁面、柱などに 仕様コンセント防じんシャッター付 トラスコ品番851-3602 セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式 質量(kg)4.6 材質(本体)樹脂 コンセント個数4 定格電流(A)6 芯数二相 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
注意
※メーカーへ発注の際は受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする