ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26737664
品番
CBS-PN025M
参考基準価格(税別)
¥109,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
病院配膳車専用自動巻コードリールです。
給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。
床をはうコードを追放しています。
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
4
電線長さ(m)
二次側2.5+一次側0.6
質量(kg)
4
トラスコ品番
820-2460
電圧(V)
200
電線仕様
2PNCT2.mm
2
×4C
巻取形式
自動巻き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300