ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの 投光器用スタンド
ハイブライトスタンド 1350〜2000mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26737682
品番
CBX-3N
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。
軽量で丈夫なスチールパイプ製です。
用途
各種照明器具に、三脚スタンド
仕様
アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能
トラスコ品番
820-2461
材質
スチールパイプ
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
1320〜1970
耐荷重(kg)
15
伸縮範囲(mm)
1320〜1970
接続継手径(Φmm)
20・27
取付個数
1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません