エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26737734 品番AMVHD-20SUS
参考基準価格(税別)¥477,400 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程10mと高所までの移送が可能です。

揚程(m)10(押上)5(吸込) 用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に トラスコ品番820-2454 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM 質量(kg)17.3 使用温度範囲(℃)0〜60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
注意
※ドラム缶は別売となっております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする