AMH1D-20SUS エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステム 26737743 AMH1D-20SUS エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステム 26737743 AMH1D-20SUS エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステム 26737743

エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26737743 品番AMH1D-20SUS
参考基準価格(税別)¥543,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程15mと高所までの移送が可能です。

揚程(m)15(押上)5(吸込) 用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送に トラスコ品番820-2450 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)18.6 使用温度範囲(℃)0〜60 最大吐出量(L/min)25(1cP時) 空気消費量(L/min)415 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)2000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする