ACHD-20AL エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 アクアシステム 26737752 ACHD-20AL エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 アクアシステム 26737752 ACHD-20AL エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 アクアシステム 26737752

エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26737752 品番ACHD-20AL
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。

トラスコ品番820-2444 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg)10.7 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出) ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2) 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする